nouveau

Bailey - BEE HB3 P20d 12V 60W Super Blanc Effet Xenon 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 146990

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 60 W

  • Culot - P20d

  • technologie - lampe halogène

  • désignation de norme (ECE) - HB3

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469903

Réf. Sonepar

03637146990

Réf. Fournisseur

146990

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

60 W

Culot:

P20d

technologie:

lampe halogène

désignation de norme (ECE):

HB3

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

32.9 mm

diamètre:

9 mm

BEE HB3 P20d 12V 60W Super Blanc Effet Xenon pack 2pcs Lampe phare - Lampe automobile haute performance

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes XENON SUPER WHITE ont un verre teinté en bleu qui élimine la couleur jaune et permet d'émettre une lumière blanche proche de la lumière du jour. Cela permet d'améliorer la sécurité et le confort sur route la nuit, et de soulager la

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey