nouveau

Bailey - BEE Light control Starter pour lampes et tubes fluorescents S10 4-65W 220-240V - 146976

CopieCopie
Bailey - BEE Light control Starter pour lampes et tubes fluorescents S10 4-65W 220-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • électronique - Non

  • adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression - Non

  • adapté à une lampe fluorescente compacte - Non

  • adapté à une lampe aux halogénures - Non

  • adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469767

Réf. Sonepar

03637146976

Réf. Fournisseur

146976

Marque

Bailey

électronique:

Non

adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression:

Non

adapté à une lampe fluorescente compacte:

Non

adapté à une lampe aux halogénures:

Non

adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression:

Non

adapté à une lampe fluorescente:

Oui

BEE Light control Starter pour lampes et tubes fluorescents modèle S10 - puissance de tubes/lampes acceptée : 4-65W - 220-240V - à combiner avec ballast ferromagnétique - Alternative ECOCLICK

Les Atouts de l'article:

Starter type S10 pour tubes et lampes fluorescentes (vérifier compatibilité suivant type de lampe). Même si certaines lampes sont en fin de vie suite à leur bannissement, Bailey propose toujours des starters et ballasts pour réaliser la maintenance des

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey