nouveau

Bailey - D2R Xenon Lampe phare auto 85V 35W P32d-3 5000K Thunder Blanc - pack 2pcs - 146985

CopieCopie
Bailey - D2R Xenon Lampe phare auto 85V 35W P32d-3 5000K Thunder Blanc - pack 2pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 35 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 5000 lm

  • technologie - lampe halogène

  • désignation de norme (ECE) - D2R

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469859

Réf. Sonepar

03637146985

Réf. Fournisseur

146985

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

35 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

5000 lm

technologie:

lampe halogène

désignation de norme (ECE):

D2R

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

81 mm

diamètre:

9 mm

D2R Xenon Lampe phare auto 85V 35W P32d-3 5000K Thunder Blanc - pack 2pcs - Lampes spéciales hautes performances pour véhicules, utilitaires et camions

Les Atouts de l'article:

La gamme de lampes Xenon Premium Thunder White ont été développées pour offrir la meilleure performance et une luminosité exceptionnelle. Ces lampes émettent leur flux sur une distance plus longue avec 30% de visibilité en plus. Le blanc froid Xenon

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey