Bailey - ED-10012 Interrupteur sans fil Zigbee 2 Zones Blanc - 146648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - Zigbee
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 3...3 V
tension de sortie - 3...3 V
courant de sortie max. - 0.01 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719322371331
Réf. Sonepar
03637237133
Réf. Fournisseur
146648
Marque
Bailey
mode de commande:
Zigbee
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
3...3 V
tension de sortie:
3...3 V
courant de sortie max.:
0.01 A
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
sans
longueur:
80 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
15 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
nombre de canaux de couleur:
0
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Oui
encastré:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur intelligent sans fil EcoDim blanc peut être placé où vous le souhaitez grâce au ruban adhésif double face. Vous n’avez donc pas besoin de câblage pour cela. Cet interrupteur/émetteur mural sans fil peut contrôler deux groupes avec une
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


