Bailey - ED-10065 Support saillie cylindrique pour spot LED 80-85mm - Haut. 120mm - Noir - 146633

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322373250

Réf. Sonepar

03637237325

Réf. Fournisseur

146633

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier en saillie

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

138 mm

diamètre:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

ECO DIM ED-10065 Adaptateur / Support saillie rond Noir pour spots LED diamètre 80-85mm - Hauteur 120mm

Les Atouts de l'article:

Ce luminaire noir monté en surface est conçu pour utiliser des supports de spot normaux dans une situation de montage en surface. Cela peut être un choix concernant un intérieur spécifique, mais est aussi souvent utilisé pour les plafonds en béton, par

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey