Bailey - ED-10068 Transformateur / Alimentation pour LED 12V AC 0-50W DIM Gradable - 146666

CopieCopie
Bailey - ED-10068 Transformateur / Alimentation pour LED 12V AC 0-50W DIM Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 600...600 mA

  • puissance de sortie - 50...50 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322373281

Réf. Sonepar

03637237328

Réf. Fournisseur

146666

Marque

Bailey

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

600...600 mA

puissance de sortie:

50...50 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

113 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

28 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

0 W

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ECODIM ED-10068 LED Driver Transformateur pour lampes et luminaires LED 0-50W 12V AC 113x44x28mm IP20 Gradable

Les Atouts de l'article:

Transformateur dimmable de haute qualité avec une puissance connectée minimale de 0 W. Grâce à cette puissance minimale unique de 0 W, vous pouvez atténuer très loin et connecter des puissances très faibles ! Convient à toutes les lampes LED 12 volts AC

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey