Bailey - Interrupteur pour câble souple 1-pôle Noir 250V 2A 60x26x15mm pr câble plat - 144508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interrupteur pour câble souple
type de commande - bascule/rocker
type de charge - universel
couleur - noir
puissance - 1...450 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681445082
Réf. Sonepar
03637144508
Réf. Fournisseur
144508
Marque
Bailey
modèle:
interrupteur pour câble souple
type de commande:
bascule/rocker
type de charge:
universel
couleur:
noir
puissance:
1...450 W
tension nominale:
250 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
courant nominal:
2 A
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Joli interrupteur à cordon unipolaire compact noir adapté aux câbles plats 2x0,75 mm2 et aux câbles ronds 3x0,75 mm2.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


