nouveau

Bailey - Lampe fluocompacte 2G11 4Pin 17.5x535 55W 5400K IRC90 4070lm eq. PL-L Dulux L - 147050

CopieCopie
Bailey - Lampe fluocompacte 2G11 4Pin 17.5x535 55W 5400K IRC90 4070lm eq. PL-L Dulux L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 55 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 4070 lm

  • température de couleur - 5400 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470503

Réf. Sonepar

03637147050

Réf. Fournisseur

147050

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

55 W

Culot:

2G11 (4 broches)

flux lumineux de la source:

4070 lm

température de couleur:

5400 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

954

diamètre:

17.5 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

longueur totale:

535 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

57 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

BEE Lampe fluocompacte à ballast séparé 2G11 4 broches 55W 5400K (Lumière du jour) - Excellent IRC > 90 - 17,5x535mm - Equivalente / Remplacement PL-L Dulux L - Alimentation par ballast

Les Atouts de l'article:

Les lampes fluorescentes lumière du jour à plein spectre reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle du soleil. Action biologique stimulante, excellent contraste et rendu des couleurs très élevé grâce à la teinte

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey