Bailey - Lampe médicale DKK G8 15x53mm 24V 50W LCL35 H24501 1200lm 500h - MDKK24501

CopieCopie
Bailey - Lampe médicale DKK G8 15x53mm 24V 50W LCL35 H24501 1200lm 500h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • courant nominal - 2080 mA

  • Culot - G8

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681111956

Réf. Sonepar

03637111195

Réf. Fournisseur

MDKK24501

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

courant nominal:

2080 mA

Culot:

G8

application:

autre

BEE DKK G8 15x53mm 24V 50W Lampe pour applications médicales modèle LCL35 H24501 1200lm 2080mA 500h - pour appareils et dispositifs médicaux compatibles - alternative Dr. Fischer 89002450BT

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey