Bailey - Lampe microscope Narva PY16-1.25 6V 10W Clair 195lm 100h Halogène LCL1.25 9x30mm - MNP55122

CopieCopie
Bailey - Lampe microscope Narva PY16-1.25 6V 10W Clair 195lm 100h Halogène LCL1.25 9x30mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • tension de lampe - 6...6 V

  • courant nominal - 1670 mA

  • Culot - PY16-1,25

  • application - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681117583

Réf. Sonepar

03637111758

Réf. Fournisseur

MNP55122

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

10 W

tension de lampe:

6...6 V

courant nominal:

1670 mA

Culot:

PY16-1,25

application:

autre

Lampe pour applications médicales - microscope - Type Narva PY16-1.25 6V 10W Clair 195lm 100h Halogène LCL1.25 9x30mm

Les Atouts de l'article:

Lampe Microscope pour applications médicales.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey