nouveau

Bailey - Lampe UV-A Fluocompacte 2G11 18W Actinique/Blacklight Gainée 38x225mm - insectes - 146963

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - 2G11

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 225 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469637

Réf. Sonepar

03637146963

Réf. Fournisseur

146963

Marque

Bailey

Culot:

2G11

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

18 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

225 mm

diamètre:

38 mm

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Oui

dimmable/gradable:

Non

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

BEE BL Lampe UV-A Fluocompacte 2G11 18W Actinique/Blacklight Gainée Opale 38x225mm - Lampe UltraViolet (UV) spéciale pour pièges à insectes / désinsectiseurs électriques

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey