nouveau

Bailey - OSR Lampe Torche LED SLIM 600 LEDIL422 5W 5700K 600lm IP54 Rechargeable WireFree - 146968

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP54

  • avec cordon de raccordement et prise - Oui

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172393140

Réf. Sonepar

03637239314

Réf. Fournisseur

146968

Marque

Bailey

puissance du système:

5 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP54

avec cordon de raccordement et prise:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Non

avec interrupteur:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

43 mm

hauteur/profondeur:

37 mm

longueur:

325 mm

alimentation en courant:

Accu/secteur

enroulement de câbles automatique:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

avec crochets de suspension:

Oui

avec support/fixation:

Non

avec station de charge:

Non

OSR LED Lampe Torche d'inspection Wire-Free SLIM 600 LEDIL422 325x37x43mm 5W 5700K 600lm IK08 IP54 3.7V rechargeable par USB-C ou induction électromagnétique (option chargeurs 146972 ou 146973). Manche anti-dérapant et résistant à la saleté

Les Atouts de l'article:

Les lampes d'inspection ou torches LED sont indispensables dans la caisse à outils de tout professionnel. Plus besoin de chercher et de brancher le bon câble de charge : les lampes d'inspection sans fil OSRAM se rechargent facilement en les plaçant

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey