Bailey - OSR Lumilux Tube T8 G13 58W/830 3000K 26x1500mm Tube fluorescent - FT058830/02

CopieCopie
Bailey - OSR Lumilux Tube T8 G13 58W/830 3000K 26x1500mm Tube fluorescent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 5200 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1500 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300517971

Réf. Sonepar

03637051797

Réf. Fournisseur

FT058830/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

58 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

5200 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

1500 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

couleur de la lumière:

730

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

26 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

68 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

OSR LUMILUX© Tube fluorescent pour éclairage général T8 G13 58W/830 3000K 26x1500mm

Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes de 26 mm avec culot G13. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 8089). Intensité variable. Phosphore à trois bandes de qualité supérieure : LUMILUX. Avantages produit : Technologie de lampe éprouvée. Bonne rentabilité grâce à une efficacité élevée. Disponible dans de nombreuses couleurs de lumière différentes pour toutes sortes d'applications. Domaines d'application : Bâtiments publics. Éclairage de bureau. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. L'éclairage des rues. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey