Bailey - PHI Lampe sodium basse pression MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 - 60300121030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • flux lumineux de la source - 6100 lm

  • température de couleur - 1800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 18000 h

  • efficacité lumineuse de la lampe - 163 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637059980

Réf. Fournisseur

60300121030

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

36 W

flux lumineux de la source:

6100 lm

température de couleur:

1800 K

durée de vie nominale moyenne:

18000 h

efficacité lumineuse de la lampe:

163 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

appareil d'allumage externe requis:

Non

ballast externe requis:

Non

diamètre:

51 mm

longueur totale:

419 mm

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

PHI Lampe vapeur de sodium à basse pression MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 Claire - forme tubulaire 51x419mm - teinte 1800K - Applications: éclairage public / routier / tunnels - durée de vie: 18 000 hrs

Les Atouts de l'article:

Lampes à sodium basse pression avec un tube à décharge en forme de U entouré d'une enveloppe extérieure transparente. Le vide dans la lampe est maintenu par un "getter" interne composé de semi-conducteurs.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey