nouveau

Bailey - PHI Tube fluorescent UVC T5 G5 40W Germicide TUV HNS Clair 16x828mm - 146964

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G5

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 828 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000473

Réf. Fournisseur

146964

Marque

Bailey

Culot:

G5

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

40 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

828 mm

diamètre:

16 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

position de brûlage:

autre

PHI Tube fluorescent UVC T5 G5 40W Germicide TUV HNS Clair 16x828mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau - Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey