nouveau

Bailey - RoBust LED Rope 10m 18V 800lm/m 6500K ruban LED + adaptateur batterie Makita 18V - 146977

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 800 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469774

Réf. Sonepar

03637146977

Réf. Fournisseur

146977

Marque

Bailey

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

800 lm

puissance de la lampe par mètre:

5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

500 mm

largeur:

16 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

176

efficacité lumineuse:

240 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

classe de protection:

III

puissance du système:

50 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

8 mm

plus petit rayon de courbure:

68 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI RoBust LED Rope 10M 800lm/m 6500K IP65 18V - ce ruban LED fonctionne sur batterie Makita 18V grâce à l'adaptateur monté (batterie non incluse). 100% autonome et pratique - sur enrouleur portable noir - Max. 2x interconnectables (20M)

Les Atouts de l'article:

RoBust LED Rope 18V Battery – Puissance compacte, liberté totale. Le RoBust LED Rope 18V Battery est un ruban lumineux LED basse tension qui s'alimente par une batterie Makita 18V rechargeable type LXT ou équivalent. Il vous offre une autonomie total de

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey