nouveau

Bailey - RoBust LED Rope AC 42V ruban LED TBT 15m 450lm/m 4000K IP65 12x6mm + câble 1,80m - 147030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 450 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 4.5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470305

Réf. Sonepar

03637147030

Réf. Fournisseur

147030

Marque

Bailey

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

450 lm

puissance de la lampe par mètre:

4.5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

1000 mm

largeur:

12 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

efficacité lumineuse:

100 lm/W

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

puissance du système:

67.5 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

6 mm

plus petit rayon de courbure:

68 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI RoBust LED Rope AC 42V - ruban LED basse tension 15M 4.5W/m 450lm/m 4000K IP65 avec câble d’alimentation de 1.8m (sans fiche) IP65 IK10 12x6mm Max. 4x interconnectables (60M) - Alimentation par transformateur 42V AC non fourni

Les Atouts de l'article:

Le Robust LED Rope AC42V fait partie de la gamme complète Bailey Robust Rope Plus. Ce ruban LED basse tension (42V AC) de 15 mètres est conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les environnements humides ou conducteurs tels que les vides

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey