Bailey - RoBust LED Rope AC 42V ruban LED TBT 5m 450lm/m 4000K IP65 12x6mm + câble 1,80m - 147029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 450 lm
puissance de la lampe par mètre - 4.5 W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681470299
Réf. Sonepar
03637147029
Réf. Fournisseur
147029
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
450 lm
puissance de la lampe par mètre:
4.5 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
1000 mm
largeur:
12 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
efficacité lumineuse:
100 lm/W
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
puissance du système:
22.5 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
6 mm
plus petit rayon de courbure:
68 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le Robust LED Rope AC42V fait partie de la gamme complète Bailey Robust Rope Plus. Ce ruban LED basse tension (42V AC) de 5 mètres est conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les environnements humides ou conducteurs tels que les vides
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


