Bailey - RoBust LED Rope SafeGlow 25m 12W/m 1000lm/m 6500K IP65 sur dérouleur chantier - 147032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 1000 lm
puissance de la lampe par mètre - 12 W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681470329
Réf. Sonepar
03637147032
Réf. Fournisseur
147032
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
1000 lm
puissance de la lampe par mètre:
12 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
1000 mm
largeur:
16 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
180
efficacité lumineuse:
83 lm/W
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
puissance du système:
300 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
8 mm
plus petit rayon de courbure:
68 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Robust LED SafeGlow – La sécurité et la lumière réunies. La Robust LED SafeGlow fait partie de la célèbre gamme Robust LED Rope Plus. Cela signifie que tous les accessoires spéciaux de cette série sont compatibles et faciles à connecter. Ce ruban
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


