Bailey - Rosace en Porcelaine Blanc 80x30mm Rosace multiple pour 1 à 5 câbles - 139710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681397107
Réf. Sonepar
03637139769
Réf. Fournisseur
139710
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Rosace de plafond en porcelaine ornée de style rétro pour le montage de lampes et de luminaires au plafond. Adaptée pour 1 à 5 câbles. Avec serre-câble et vis de montage.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


