Bailey - Serre-câble plastique droite Noir M10 Femelle 10 pièces - 139731

CopieCopie
Bailey - Serre-câble plastique droite Noir M10 Femelle 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681397312

Réf. Sonepar

03637139787

Réf. Fournisseur

139731

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

12 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

8 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BAI Serre-câble plastique droite Noir M10 Femelle 10 pièces (accessoire pour cordons textiles)

Les Atouts de l'article:

Votre support de lampe ou rosace n'est pas encore équipé d'un serre-câble? Vous pouvez compléter le produit avec ce serre-câble et éviter une rupture de câble.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey