Bailey - SYL Tube LED T8 28x969mm (984mm) G13 12W 1800lm 4000K Ferro ou 230V AC - 146878

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
flux lumineux - 1800...1800 lm
puissance de la lampe - 12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288302591
Réf. Sonepar
03637830259
Réf. Fournisseur
146878
Marque
Bailey
Culot:
G13
flux lumineux:
1800...1800 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe:
150 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
983 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
58...58 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1800 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standards. Installation: fonctionne sur ballast ferromagnétique existant ou en direct 230V. Incl. Starter LED.Plage de température ambiante: -20°C à +45°C.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


