Bailey - TOPO LED Driver 12W 350mA Courant constant IP20 109x40x22mm TRIAC Gradable - 146899

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • longueur - 109 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681468999

Réf. Sonepar

03637146899

Réf. Fournisseur

146899

Marque

Bailey

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

109 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

22 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI TOPO LED Driver 12W 350mA CC IP20 Convertisseur LED avec sortie courant constant - Tension sortie variable 18V-35V - Dimmable par variateur TRIAC Gradable phase ascendante et descendante - 109x40x22mm - Câble secondaire Min/Max 30-300cm

Les Atouts de l'article:

Avec la gamme de drivers LED tOpO, Bailey Lights propose une gamme d'alimentations spéciales LED répondant à un besoin important du marché. Entrée 220-240V Sortie 18-35V courant constant à 350mA. Gradable par variateur TRIAC en phase ascendante ou

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey