Bailey - TOPO LED Driver 24V DC 50W IP20 Tension constante 184x61x32mm TRIAC Gradable - 146897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
longueur - 184 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681468975
Réf. Sonepar
03637146897
Réf. Fournisseur
146897
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
184 mm
largeur:
61 mm
hauteur:
32 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec la gamme de drivers LED tOpO, Bailey Lights propose une gamme d'alimentations spéciales LED répondant à un besoin important du marché. Entrée 220-240V, sortie 24V DC 0.5-2.08A. Ce convertisseur LED à tension constante, gradable en phase ascendante
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


