Bailey - Tradim 0411 Plaque finition + Boutons rotatifs Gradateur duo Blanc - 140359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - sans
utilisation - variateur
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9010
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681403594
Réf. Sonepar
03637140359
Réf. Fournisseur
140359
Marque
Bailey
modèle:
bouton rotatif
impression/marquage:
sans
utilisation:
variateur
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
68 mm
hauteur:
68 mm
profondeur:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Élégante plaque d'insertion en plastique blanc avec boutons rotatifs pour un variateur duo. Adaptée pour les variateurs de type Peha.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


