Bailey - Baladeuse 60W E27 230V IP44 Noire avec cordon alim. 5m + prise - sans lampe - 146587

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • indice de protection (IP) - IP44

  • avec cordon de raccordement et prise - Oui

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681465875

Réf. Sonepar

03637146587

Réf. Fournisseur

146587

Marque

Bailey

puissance du système:

60 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

indice de protection (IP):

IP44

avec cordon de raccordement et prise:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC/DC

avec élément de protection:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec prise CEE:

Oui

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

280 mm

diamètre:

96 mm

longueur du câble:

5 m

enroulement de câbles automatique:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

avec crochets de suspension:

Oui

avec support/fixation:

Oui

avec station de charge:

Non

pays de fabrication:

CHINE

BAI Baladeuse 60W E27 230V IP44 Classe 2 Noire - cordon alimentation 5m. HN05R-F 2G1.0mm² avec prise - Livrée sans lampe (à commander séparément en 230V - refs 80100035095 - 80100038991 ou en basse tension 12V-24V-42V refs 145607 - 145609)

Les Atouts de l'article:

Cette lampe portable classique est à la fois maniable et résistante – et devient durable lorsqu'elle est équipée d'une ampoule LED E27. Elle est livrée avec un câble d'alimentation de 5 mètres, idéal pour les travaux nécessitant une grande liberté de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey