Non retournable

Bailey - Baladeuse Fluo 8W T5 inclus 6500K 230V IP20 Classe 2 Bleu cordon alim. 5mt - 141017

CopieCopie
Bailey - Baladeuse Fluo 8W T5 inclus 6500K 230V IP20 Classe 2 Bleu cordon alim. 5mt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • flux lumineux utile - 330 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681410172

Réf. Sonepar

03637141017

Réf. Fournisseur

141017

Marque

Bailey

puissance du système:

8 W

flux lumineux utile:

330 lm

température de couleur:

6500...6500 K

source lumineuse:

lampe fluorescente

indice de protection (IP):

IP20

tension nominale (Un):

230...230 V

avec cordon de raccordement et prise:

Oui

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

avec élément de protection:

Non

avec interrupteur:

Non

avec prise CEE:

Non

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

37 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

diamètre:

37 mm

longueur du câble:

5 m

alimentation en courant:

alimentation secteur

enroulement de câbles automatique:

Non

avec crochets de suspension:

Oui

avec support/fixation:

Non

avec station de charge:

Non

BAI Baladeuse avec tube Fluo 8W T5 / G5 6500K 230V IP20 Classe 2 Bleu cordon d'alimentation 5mt H05VV-F 2x0.75mm² monté avec prise et crochet d'attache

Les Atouts de l'article:

Une lampe à main est une lampe de travail pratique et portable. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, comme éclairage principal pour votre pièce ou pour des travaux d'inspection avec la lampe cible. Lampe non démontable.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey