Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BARO BFL-TOP Tube PG12x 100W 2550K Clair 32x149mm Usage alimentaire Lampe sodium - BARO3312

CopieCopie
Bailey - BARO BFL-TOP Tube PG12x 100W 2550K Clair 32x149mm Usage alimentaire Lampe sodium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - PG12

  • flux lumineux de la source - 4800 lm

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 48 lm/W

  • température de couleur - 2550 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018775000008

Réf. Sonepar

03637101664

Réf. Fournisseur

BARO3312

Marque

Bailey

Culot:

PG12

flux lumineux de la source:

4800 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W

efficacité lumineuse de la lampe:

48 lm/W

température de couleur:

2550 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

149 mm

diamètre:

32 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

100 kWh

désignation de la lampe:

autre

BARO BFL-TOP Tube PG12x 100W 2550K Clair 32x149mm Usage alimentaire Lampe sodium haute pression

Les Atouts de l'article:

La lampe BÄRO BFL100W avec culot GBX12-1 est une lampe très largement utilisée dans le secteur alimentaire car cette lampe rend les produits de viande et de poisson beaucoup plus frais, ce qui facilite leur vente. La couleur de la lumière est de 2500

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey