fin de vie

Bailey - BARO Polybox For BFL Mini 100W - BARO765100

CopieCopie
Bailey - BARO Polybox For BFL Mini 100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1

  • puissance de lampe acceptée - 100...100 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4018775000824

Réf. Sonepar

03637132306

Réf. Fournisseur

BARO765100

Marque

Bailey

modèle:

électronique

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

tension nominale (Un):

220...240 V

variation DALI:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

100...100 W

finition multiwatt:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Oui

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

sans

longueur:

175 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

37 mm

BARO Polybox For BFL Mini 100W

Les Atouts de l'article:

La BÄRO Polybox 765100 est un ballast électronique monobloc robuste et léger pour lampes MBFL et HST. Ce ballast électronique est uniquement adapté au type de lampe Bäro BLF Mini correct et à la puissance associée telle que la BFL Mini 100W BARO3321