Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE 2D GR8 2-pin 16W 2700K Blanc 133x136mm Lampe fluo sur ballast séparé - FC162D2P827

CopieCopie
Bailey - BEE 2D GR8 2-pin 16W 2700K Blanc 133x136mm Lampe fluo sur ballast séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 16 W

  • Culot - GR8

  • flux lumineux de la source - 960 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681244760

Réf. Sonepar

03637124476

Réf. Fournisseur

FC162D2P827

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

16 W

Culot:

GR8

flux lumineux de la source:

960 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

133 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

136 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

désignation de la lampe:

2D

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

BEE 2D GR8 2-pin 16W 2700K Blanc 133x136mm Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Appliques et plafonniers à profil bas. Bâtiments publics, espaces d'accueil, bureaux, couloirs, etc. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey