Bailey - BEE 6116 LL Lampe aviation PK30D 13.5x53mm 100W-15 6.6A HLX-C 64342 cosses mâles - 146833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 100 W
Culot - PK30d
flux lumineux de la source - 2700 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681468333
Réf. Sonepar
03637146833
Réf. Fournisseur
146833
Marque
Bailey
puissance:
100 W
Culot:
PK30d
flux lumineux de la source:
2700 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe halogène
BEE 6116 LL Lampe halogène spéciale pour balisage aviation culot PK30D Flat Male 13.5x53mm 100W-15 6.6A 2000h HLX-C 64342 - 2700lm - Claire - Fils avec cosses plates type mâle
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène d'aérodrome avec base préfocale. Rendement lumineux élevé et constant, longue durée de vie, excellent réglage optique, base préfocale sans ciment. Applications : feux d'approche et de seuil, feux de piste et de voie de circulation,
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène d'aérodrome avec base préfocale. Rendement lumineux élevé et constant, longue durée de vie, excellent réglage optique, base préfocale sans ciment. Applications : feux d'approche et de seuil, feux de piste et de voie de circulation,
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


