Bailey - BEE Amorceur HID ZRM 2.5-ES/C 220-240V 50/60Hz pour HS 70-250W / HI 35-250W - 143779

CopieCopie
Bailey - BEE Amorceur HID ZRM 2.5-ES/C 220-240V 50/60Hz pour HS 70-250W / HI 35-250W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 35...250 W

  • électronique - Oui

  • adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression - Oui

  • adapté à une lampe fluorescente compacte - Non

  • adapté à une lampe aux halogénures - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681437797

Réf. Sonepar

03637143779

Réf. Fournisseur

143779

Marque

Bailey

puissance de lampe acceptée:

35...250 W

électronique:

Oui

adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression:

Oui

adapté à une lampe fluorescente compacte:

Non

adapté à une lampe aux halogénures:

Oui

adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression:

Non

adapté à une lampe fluorescente:

Non

circuit:

simple

pays de fabrication:

SLOVENIE

BEE Amorceur HID électronique ZRM 2.5-ES/C 220-240V 50/60Hz pour HS 70-250W / HI 35-250W lampen Max 3A 4.0-5.0kV

Les Atouts de l'article:

ZRM ES/C amorceur électroniques sans minuterie sont impressionnant robustes et fiables. Cette gamme de produits se caractérise par une excellente qualité de fabrication, des composants électroniques haut de gamme et de dimensions compactes. Leur domaine

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey