Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Appliance Poirette E27 130V 15W Clair 30x60mm 1000h Lampe à incandescence - SE760130015

CopieCopie
Bailey - BEE Appliance Poirette E27 130V 15W Clair 30x60mm 1000h Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • flux lumineux de la source - 90 lm

  • Culot - E27

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681145388

Réf. Sonepar

03637114538

Réf. Fournisseur

SE760130015

Marque

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

15 W

flux lumineux de la source:

90 lm

Culot:

E27

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

130...130 V

courant nominal:

115 mA

diamètre:

30 mm

longueur totale:

60 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

BEE Appliance Lampe compacte type Poirette E27 130V 15W Clair 30x60mm 1000h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes de tableau (également appelées lumières pygmées) peuvent être utilisées de manière très diversifiée, par exemple comme : Lumière de tableau, Lumière de machine à coudre, Lumière de réfrigérateur, Lumière de veilleuse.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey