Bailey - BEE Ba15d Tube 14x30mm 24V 208mA 0.208A 5W Clair 2000h C-2F Lampe miniature - B30024005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 5...5 W
flux lumineux de la source - 25 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681013410
Réf. Sonepar
03637101342
Réf. Fournisseur
B30024005
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
5...5 W
flux lumineux de la source:
25 lm
Culot:
BA15d
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
14 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
208 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


