Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Ba7s Tube 7x20mm 24V 20mA 0.02A 0.48W Clair 2000h C-2F Lampe miniature - B20024020

CopieCopie
Bailey - BEE Ba7s Tube 7x20mm 24V 20mA 0.02A 0.48W Clair 2000h C-2F Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.48...0.48 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA7s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681006832

Réf. Sonepar

03637100692

Réf. Fournisseur

B20024020

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.48...0.48 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA7s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

7.1 mm

longueur totale:

20 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

20 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Ba7s Tube 7x20mm 24V 20mA 0.02A 0.48W Clair 2000h C-2F Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey