Bailey - BEE Ba7s Tube 7x23mm 24V 80mA 0.08A 2W Clair 2000h C-2F Lampe miniature - B22024080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 2...2 W
flux lumineux de la source - 7 lm
Culot - BA7s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681007891
Réf. Sonepar
03637100789
Réf. Fournisseur
B22024080
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
2...2 W
flux lumineux de la source:
7 lm
Culot:
BA7s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
7.1 mm
longueur totale:
23 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
80 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus


