Bailey - BEE Ba7s Tube 7x23mm 60V 20mA 0.02A 1.2W Clair 2000h C-2F Lampe miniature - B22060020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 1.2...1.2 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA7s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 60...60 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681008331

Réf. Sonepar

03637100833

Réf. Fournisseur

B22060020

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

1.2...1.2 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA7s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

60...60 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

7.1 mm

longueur totale:

23 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

20 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

BEE Ba7s Tube 7x23mm 60V 20mA 0.02A 1.2W Clair 2000h C-2F Lampe miniature spéciale

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey