Bailey - BEE Ba9s Tube 9x23mm 4.8V 313mA 0.313A 1.5W Clair 2000h C-2R Lampe miniature - B23004313

CopieCopie
Bailey - BEE Ba9s Tube 9x23mm 4.8V 313mA 0.313A 1.5W Clair 2000h C-2R Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 1.5...1.5 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 4.8...4.8 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681008461

Réf. Sonepar

03637100846

Réf. Fournisseur

B23004313

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

1.5...1.5 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

4.8...4.8 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

9 mm

longueur totale:

23 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

313 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Ba9s Tube 9x23mm 4.8V 313mA 0.313A 1.5W Clair 2000h C-2R Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus