Bailey - BEE Basse tension Sphérique G45 E27 12V 10W Dépoli 45x75mm Lampe à incandescence - KE775012010F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 10 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 70 lm
tension de lampe - 12...12 V
durée de vie nominale moyenne - 1500 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681095713
Réf. Sonepar
03637109571
Réf. Fournisseur
KE775012010F
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
10 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
70 lm
tension de lampe:
12...12 V
durée de vie nominale moyenne:
1500 h
modèle:
dépoli
couleur:
incolore
diamètre:
45 mm
longueur totale:
75 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


