Bailey - BEE Basse tension Sphérique G45 E27 12V 25W Clair 45x75mm 1000h Lampe incand. - KE775012025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 200 lm
tension de lampe - 12...12 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681095744
Réf. Sonepar
03637109574
Réf. Fournisseur
KE775012025
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
25 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
200 lm
tension de lampe:
12...12 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
modèle:
clair
couleur:
incolore
diamètre:
45 mm
longueur totale:
75 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
25 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


