Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE Basse tension Sphérique G45 E27 24V 15W Clair 45x75mm 1000h Lampe incand. - KE775024015

CopieCopie
Bailey - BEE Basse tension Sphérique G45 E27 24V 15W Clair 45x75mm 1000h Lampe incand.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 140 lm

  • tension de lampe - 24...24 V

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681095836

Réf. Sonepar

03637109583

Réf. Fournisseur

KE775024015

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

140 lm

tension de lampe:

24...24 V

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

modèle:

clair

couleur:

incolore

diamètre:

45 mm

longueur totale:

75 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Basse tension Sphérique G45 E27 24V 15W Clair 45x75mm 1000h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey