Bailey - BEE Basse tension Standard A60 B22d 42V 40W Claire 60x108mm Lampe incandescente - G22042040

CopieCopie
Bailey - BEE Basse tension Standard A60 B22d 42V 40W Claire 60x108mm Lampe incandescente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

clair

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - B22d

  • modèle - clair

  • flux lumineux de la source - 460 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681055281

Réf. Sonepar

03637105528

Réf. Fournisseur

G22042040

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

B22d

modèle:

clair

flux lumineux de la source:

460 lm

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

incolore

diamètre:

60 mm

longueur totale:

108 mm

antichoc:

Non

application spéciale:

autre

fibre de carbone:

Non

krypton:

Non

filament spiralé multiple:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

A19

pays de fabrication:

CHINE

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

BEE Basse tension Standard A60 B22d 42V 40W Claire 60x108mm Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey