Bailey - BEE Basse tension Standard A60 E27 48V 40W Dépoli 60x108mm Lampe incandescente - G27048040F

CopieCopie
Bailey - BEE Basse tension Standard A60 E27 48V 40W Dépoli 60x108mm Lampe incandescente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - E27

  • modèle - dépoli

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

  • adapté à un four - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681057735

Réf. Sonepar

03637105773

Réf. Fournisseur

G27048040F

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

E27

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

forme de la lampe:

en forme de poire

couleur:

incolore

diamètre:

60 mm

longueur totale:

108 mm

antichoc:

Non

fibre de carbone:

Non

krypton:

Non

filament spiralé multiple:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

pays de fabrication:

CHINE

BEE Basse tension Standard A60 E27 48V 40W Dépoli 60x108mm Lampe à incandescence basse tension

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey