Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 12V 50W Clair 950lm 2000h 10x44mm Lampe halogène TBT - HY6012050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 950 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681088067
Réf. Sonepar
03637108806
Réf. Fournisseur
HY6012050
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
GY6,35
flux lumineux de la source:
950 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
tension de lampe:
12...12 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
50 kWh
désignation de la lampe:
autre
courant nominal:
4167 mA
modèle:
clair
longueur totale:
44 mm
diamètre:
10 mm
classe d’efficience énergétique:
C
technique basse pression:
Oui
adapté à un four:
Non
hélice axiale:
Non
protection contre les UV:
Oui
technique infrarouge:
Non
xénon:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.


