Bailey - BEE Capsule JCD GY6.35 230-240V 150W Clair 2100lm 1500h 14x58mm CC-13 Halogène - HY6240150

CopieCopie
Bailey - BEE Capsule JCD GY6.35 230-240V 150W Clair 2100lm 1500h 14x58mm CC-13 Halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 2100 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681088876

Réf. Sonepar

03637108887

Réf. Fournisseur

HY6240150

Marque

Bailey

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

2100 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

45 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

13 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

150 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BEE Capsule JCD GY6.35 230-240V 150W Clair 2100lm 1500h 14x58mm CC-13 Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey