Bailey - BEE Capsule Wibre G6.35 12V 175W Clair 3500lm 1000h 17x80mm Spéciale Piscine - 20100038556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 3500 lm
puissance de la source lumineuse - 175 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681385562
Réf. Sonepar
03637138556
Réf. Fournisseur
20100038556
Marque
Bailey
Culot:
G6,35
flux lumineux de la source:
3500 lm
puissance de la source lumineuse:
175 W
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
14583 mA
diamètre:
17 mm
longueur totale:
80 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
175 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Lampe pour luminaires de piscine.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


