fin de vie

Bailey - BEE Condensateur 3.5µF 250V Boîtier en plastique M8x10 25x81mm - 145133

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - condensateur parallèle pour lampe L

  • capacité - 3.5 µF

  • tension nominale (Un) - 250...250 V

  • diamètre - 25 mm

  • avec borne à ficher - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681451335

Réf. Sonepar

03637145133

Réf. Fournisseur

145133

Marque

Bailey

modèle:

condensateur parallèle pour lampe L

capacité:

3.5 µF

tension nominale (Un):

250...250 V

diamètre:

25 mm

avec borne à ficher:

Oui

longueur:

81 mm

BEE Condensateur 3.5µF 250V Boîtier en plastique M8x10 25x81mm - pour alimentation de lampes pour éclairage public

Les Atouts de l'article:

Les condensateurs sont conçus pour compenser le courant inductif consommé par les lampes à décharge comme les lampes fluorescentes, les lampes à vapeur de mercure à haute pression, les lampes à vapeur de sodium à haute pression et les lampes halogènes à vapeur métallique avec un tube à décharge céramique.