Bailey - BEE Condensateur 32µF 250V M8x10 - pour alimentation de lampes éclairage public - 145050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 32 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 40 mm
avec borne à ficher - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681450505
Réf. Sonepar
03637145050
Réf. Fournisseur
145050
Marque
Bailey
modèle:
condensateur parallèle pour lampe L
capacité:
32 µF
tension nominale (Un):
250...250 V
diamètre:
40 mm
avec borne à ficher:
Oui
longueur:
100 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les condensateurs sont conçus pour compenser le courant inductif consommé par les lampes à décharge comme les lampes fluorescentes, les lampes à vapeur de mercure à haute pression, les lampes à vapeur de sodium à haute pression et les lampes halogènes à
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


