Non retournable

Bailey - BEE Couleur Réflecteur PAR38 E27 240V 80W Bleu 122x136mm 2000h Incandescente - RP38E240080FB

CopieCopie
Bailey - BEE Couleur Réflecteur PAR38 E27 240V 80W Bleu 122x136mm 2000h Incandescente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 80 W

  • Culot - E27

  • intensité lumineuse - 0 cd

  • angle de rayonnement - 30 °

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681135839

Réf. Sonepar

03637113583

Réf. Fournisseur

RP38E240080FB

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

80 W

Culot:

E27

intensité lumineuse:

0 cd

angle de rayonnement:

30 °

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

type de réflecteur:

Flood

tension de lampe:

240...240 V

couleur du réflecteur:

argent

couleur:

bleu

diamètre:

122 mm

longueur totale:

136 mm

Cool Beam:

Non

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

80 kWh

désignation de la lampe:

PAR38

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

BEE Couleur Réflecteur PAR38 E27 240V 80W Bleu Flood 122x136mm 2000h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Applications : Intérieur : magasins, vitrines, maisons, hôtels, restaurants, théâtres, musées, espaces d'exposition et bâtiments. Extérieur : éclairage par projecteurs, panneaux publicitaires, bâtiments, statues, podiums, terrains de sport, parcs et

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey