Bailey - BEE Double culot Renforcée R7s 24-28V 500W Clair 9000lm 2000h 8x117mm halogène - HR117028500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 9000 lm
puissance de la source lumineuse - 500 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681249628
Réf. Sonepar
03637124962
Réf. Fournisseur
HR117028500
Marque
Bailey
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
9000 lm
puissance de la source lumineuse:
500 W
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
20833 mA
diamètre:
8 mm
longueur totale:
117 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Oui
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
500 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


